Beli cast iron pan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety)atribut:
- Closure: Shoelaces
- Colour: Black
- Insole: Hi-Poly Foam
- Insole Length (cm): 25
- Material: Split Leather
- Model Type: Middle Cut Boot
- Outsole: Wide Sole PU (Polyurethane)
- Safety Standards: Safety Shoes, SNI Standard, Oil Resistant, Anti-Slip, Anti-Static, Contact Heat Resistant, Penetration Resistant (CE & SNI Symbols)
- Toe Cap: Steel (Impact and Compression Protection)
- Reno Cast Iron Round PanDeskripsi:Wajan besi cor bentuk lain dari wajan biasa. Bentuknya mirip dengan wajan pada umumnya, namun terdapat perbedaan utama pada bahan pembuatannya. Cast Iron Skilled ini terbuat dari besi cor dan memiliki bobot yang sangat berat.Wajan ini bisa digunakan untuk menumis atau memanggang. Jika ingin memasak menggunakan wajan besi cor pastikan bahan makanan yang dimasak di wajan ini tidak mudah menempel dan lengket.1. Sebelum Pemakaian Pertama- Saat perama Kali digunakan cukup Cuci Cast Iron menggunakan air dan cukup sedikit sabun. (penggunaan sabun yang banyak dapat merusak seasoning, namun anda dapat melakukan seasoning ulang sesuai kebutuhan).- Lap Hingga kering- Setelah dicuci dan di lap Cast iron dan siap dipakai untuk memasak.2. Setelah Pemakaian- Cuci dengan Air dan Sedikit sabun- Lap Hingga Kering- Panaskan di kompor 5-10 menit hingga berasap- Api matikan dan oleskan minyak sayur secara tipis, tunggu hingga dingin dan simpan3. Cara melakukan Seasoning- Ulang Step 2 sampai tahap mengoles minyak secara tipis.- Kemudian panaskan cast iron secara terbalik di oven selama satu jam di suhu 200°C, kemudian matikan oven dan bbiarkan cast iron mendigin.- Bisa Juga dilakukan di atas kompor dengan api sedang sehingga beasap (5-10 menit)atribut:
- Material: Cast Iron
- TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)atribut:
- Weight (g): About 155
- Stick Length (mm): 350
- Current Range (A) Downward: 70 - 110
- Core Wire Diameters (mm): 3.2
- Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
- TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:-High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good.-Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended.-Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead. -For thin plate welding. -JIS Z3211 E4313 standard product(high titanium oxide type welding rod)(*excluding TST10-142, TST10-145)atribut:
- Core Wire Diameter: phi2.6mm
- Rod Length: 300mm
- Applicable Board Thickness: 4 to 7mm
- Downward: 50 to 80
- Estimated Q'ty Per Pack: 4pcs
- Stick Color: Red purple
- Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
- Vertex Cast Iron Surface PlatesDeskripsi:These surface plates are designed for a diversity of applications where a smooth surface is needed.Rigidity and lasting accuracy are ensured by adequate top and side thickness and ribbed construcntion.The surfaces are free from pinholes. Precisely finished by planing and hand scraping, suitable for various kinds of highest precision work, inspection and countless other uses.
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)atribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)atribut:
- Machining Thread: Metric Thread Screw
- Uni Seiki Surface PlateDeskripsi:-Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.atribut:
- Material: Cast Iron
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Jarvis Knife Paring (Pisau Dapur)atribut:
- Blade Length (mm): 115
- Blade Material: Jarvis Stainless Steel
- Blade Thickness (mm): 1.36
- Blade Width (mm): 15
- Handle Length (mm): 106
- Handle Material: Rubber Satin, Hygiene Standard, Bubble Non-Slip Handle
- Handle Thickness (mm): 10
- Handle Width (mm): 20
- Size (cm): 10
- Total Length (mm): 215
- VICTORINOX SWISS ARMY Bicycle Multi-Tool (Peralatan Servis Sepeda)Deskripsi:Pliers are the primary tool of these multi-tools. The pliers and other tools fold out for use and fold together for compact storage.atribut:
- UNSPSC: 27111504
- Blade Edge Type: Serrated; Straight
- Closed Length (inch): 4 1/2
- Handle Color: Natural Wood
- Handle Material: Stainless Steel
- Includes Sheath: Yes
- Locking: Yes
- Number of Function: 27
- Number of tools: 12
- One-Hand Operation: No
- Open Length (inch): 6 3/4
- Opening Mechanism: Fold-Out
- Primary Tool: Pliers
- Sheath Material: Nylon
- Tool Access: External
- Tool Material: Stainless Steel
Daftar Harga cast iron pan Terbaru October 2026
| VINOX Knife Paring (Pisau Dapur) | Rp82.900 |
| SUZUKID Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp589.900 |
| GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety) | Rp369.900 |
| Reno Cast Iron Round Pan | Rp139.900 |
| TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp799.900 |
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised | Rp389.900 |
| TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp409.900 |
| Vertex Cast Iron Surface Plates | Rp2.699.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU) | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ipP104816673-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/SUZUKID%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/qlP111806957-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/GOSAVE%20GAMMA%20Middle%20Cut%20Shoeslas%20(Sepaty%20Safety)/msP112790820-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/P102007143-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/e1P102971505-2.jpg)


/65P105874221-1.jpg)
/a2P105258362-2.jpg)


/asP107643388-5.jpg)
/9xP105223357-29.jpg)
/f6P111275546-1.jpg)
/o6P109832870-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)